Beli jual polyurethane resin di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    Mulai

    Rp4.699.900

    TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Material: Hose:Polyurethane (Braided)
    • Total Hose Length (m): 10
    • Width (mm): 300
    • Depth (mm): 111
    • Height (mm): 330
    • Usage Pressure: 1.4MPa (14kgf/cm2)
    • Specification: Ratchet Stopper, Automatic Thread Rewind, Reinforced Resin Coupler Design
    • Accessories: Mounting Bracket Set, Primary-side Hose 1
  2. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Revolutionary PU Cheetah (Poliuretan) menawarkan outsole yang tahan lama namun empuk, peredam kejut yang baik, dan juga tetap mempertahankan aspek ringan dan fleksibel. Sepatu ini juga menawarkan "Deep Cleats" yang dirancang dengan traction yang baik agar dapat dipakai di medan berlumpur. PU Revolution dengan Fitur Keselamatan Lengkap toe capsnya dapat menahan 200 Joule dan sudah mematuhi standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan fitur "Outsole Anti Statis" dan "Midsole Baja".
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  3. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp96.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  4. monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.
    atribut:
    • Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
    • Normal Opreration Pressure: 0.78
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
    • Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
    • Color: Orange
  5. HATAYA Hose NARASHIMAKI Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    Mulai

    Rp6.199.900

    HATAYA Hose NARASHIMAKI Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)
    atribut:
    • Material: Hose:Soft polyurethane resin
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
    • Total Hose Length (m): 20
    • Width (mm): 330
    • Depth (mm): 402
    • Height (mm): 364
    • Operating Pressure (MPa) : 1.5
    • Primary Mounting Side: 1/4 purge plug
    • Secondary Mounting Side: 1/4 one-touch lock coupler
  6. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    99% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp369.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Cheetah Revolusi PU (Polyurethane) menawarkan outsole yang tahan lama namun lembut, memberikan peredam kejut yang baik sementara tetap mempertahankan sifat ringan dan fleksibel, sementara itu "Deep Cleats" dirancang untuk mencakar ke tanah untuk memberikan traksi yang superior di medan berlumpur. Revolusi PU dengan Full Safety Features dapat menahan tekanan 200 Joule toe caps dan sesuai dengan standar keselamatan EN. Model ini dilengkapi dengan "Antistatic Outsole" dan fitur "Steel Midsole".
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Polyurethane
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
  7. Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    67%
    Mulai

    Rp729.900

    Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    -Can withstand decompression having a structure with hard steel wire, and optimum for vacuuming applications.-Excellent in oil resistance, and optimum for hydraulic oil piping. -Factory/machine water supply and drainage, air pipe, water supply and drainage at construction on sites.
    atribut:
    • Color: Clear
    • Material: Soft polyvinyl chloride Resin (PVC)
    • Working Temperature Range (°C): -5 to 60
  8. Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Orange-Black
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  9. HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    55%
    Mulai

    Rp2.899.900

    HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)
    atribut:
    • Hose Inside Diameter x Outside Diameter (mm): 6.5
    • Usage Pressure (MPa): 1.5
  10. TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

    TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)
    atribut:
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa (compressed air ), 0.3MPa (water )
    • Operating Temperature Limits: -5 to 60°C (compressed air), 0 to 40°C (water)
    • Body Material: Polyurethane
    • Total Length (m): 10
Daftar Harga jual polyurethane resin Terbaru October 2026
TRUSCO Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)Rp4.699.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Revolution PU 3180H (Sepatu Proyek)Rp439.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp96.900
monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Rp239.900
HATAYA Hose NARASHIMAKI Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)Rp6.199.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Revolution PU 3002H (Sepatu Proyek)Rp369.900
Togawa Super Sun Spring Hose (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp729.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Sneakers Low Cut California Sporty 3129 (Sepatu Proyek)Rp459.900
HATAYA Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Otomatis)Rp2.899.900
TRUSCO TE Type Touch Tube (Selang PU)Rp65.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)